Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88093 Ruko Spitze/PZ 3,5x25/2


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schraube R 88093 Ruko Spitze/PZ 3,5x25/2
Schraube R 88093 Ruko Spitze/PZ 3,5x25/2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336845
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880930100035025
EAN/GTIN:
     4003530015113
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 25/22-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88093.010· Normart REYHER-Artikel 88093· Oberfläche WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Ruko-Z
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrundkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Werkstoff:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0141*
€ 0,01817*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0213*
€ 0,0213*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0213*
1000
pro Kartonage
€ 4,80*
ab € 0,0227*
€ 0,0227*
5 Tage
9000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,023*
€ 0,028*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.