Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88093 SPAX St. 3,5 x 25/22 -Z WIROX, Ruko gal Zn VE=S


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ART 88093 SPAX St. 3,5 x 25/22 -Z WIROX, Ruko gal Zn VE=S
ART 88093 SPAX St. 3,5 x 25/22 -Z WIROX, Ruko gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880930100035025
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0231010350255
EAN/GTIN:
     4003530015113
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 25/22-Z VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88093
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
WIROX
Form:
SPAX Ruko-Z
Abmessung:
3,5x25/22-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.130 KGM
Materialnummer:
88093.010.0035.025
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 3,5 x 25, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube spax, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 3,5x25/22-Z, galZn, AM880933525, 88093.010.0035.025
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0141*
€ 0,01817*
Lager 4
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0213*
€ 0,0213*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0213*
1000
pro Kartonage
€ 4,80*
ab € 0,0227*
€ 0,0227*
5 Tage
9000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,023*
€ 0,028*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 0,0213* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.