Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3x20/16-Z Stahl galv.verz. gelb 1000St. SPAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336408
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940600030020
EAN/GTIN:
     4003530004711
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 20/16-Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88094.060 · Normart: REYHER-Artikel 88094 · Oberfläche: YELLOX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben spax, spanplattenschrauben, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,0079*
€ 0,01109*
2 Tage
unbekannt
1000
€ 9,00*
ab € 0,011*
€ 0,0152*
5 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
1 Tag
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0139*
€ 0,019*
Lager 4757
6300
1000
€ 4,95*
ab € 0,0184*
€ 0,0248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.