| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600030020 Herst.-Nr.: 1081020300205 EAN/GTIN: 4003530004711 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 20/16-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 3x20/16-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.073 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0030.020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube verzinkt gelb 3x20 pozidriv, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 3x20, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 3x20/16-Z, galZnC, AM88094320, 88094.060.0030.020 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,00791* | € 0,01104* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00875* | € 0,01332* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,011* | € 0,015* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0173* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0132* | € 0,0179* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|