Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4532 AM Sil. Sys.,12,7mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 4532 AM Sil. Sys.,12,7mm
Kugelauszug KA 4532 AM Sil. Sys.,12,7mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1335807
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9114557
EAN/GTIN:
     4023149601514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Integrierte Dämpfung Silent System · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Holzschubkästen und Tablarböden · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt · blau passiviert · Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 35 kg· Führungsart Sichtbare Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 96mm· Lochabstand b2 mm 64mm· Lochabstand C mm 415mm· Mindestkorpustiefe KT mm 504mm· Montageart aufliegende Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 500mm· Nennlänge mm 500mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Belastbarkeit:
35 kg
Mindestkorpustiefe:
504 mm
Schubkastenlänge:
500 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 22,3746*
€ 30,614*
3 Tage
455
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 23,49*
€ 32,81*
1 Tag
13
1
pro Satz
€ 9,50*
ab € 23,88*
€ 33,12*
1 Tag
6
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 30,68*
€ 42,18*
7 Tage
6
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 30,4299*
€ 43,1438*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 30,614*
€ 36,43066
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,4741*
€ 33,88418
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 27,5993*
€ 32,84317
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 27,0194*
€ 32,15309
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 26,1546*
€ 31,12397
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,3746*
€ 26,62577
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 306,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.