| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1335796 Herst.-Nr.: 9114553 EAN/GTIN: 4023149601484 |
| | |
|
| | |
| • Integrierte Dämpfung Silent System · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Holzschubkästen und Tablarböden · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt · blau passiviert · Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 35 kg· Führungsart Sichtbare Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 64mm· Lochabstand C mm 280mm· Mindestkorpustiefe KT mm 354mm· Montageart aufliegende Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 350mm· Nennlänge mm 350mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 350 mm | Belastbarkeit: | 35 kg | Mindestkorpustiefe: | 354 mm | Schubkastenlänge: | 350 mm | Marke: | HETTICH | Modell: | Silent System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge hettich, kugelauszug, Schubladenauszug, Vollauszüge, 8000611028 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,6007* | € 24,3952* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,18* | € 27,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,08* | € 33,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,172* | € 34,5093* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 29,22* | € 40,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 243,952* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|