| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1335052 Herst.-Nr.: 9080478 EAN/GTIN: 4023149017001 |
| | |
|
| | |
| • Integrierter Selbsteinzug Stop Control · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviert · Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 268 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 40 kg· Farbe blau passiviert· Führungsart Sichtbare Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 96mm· Lochabstand b2 mm 128mm· Lochabstand C mm 416mm· Mindestkorpustiefe KT mm 554mm· Montageart seitliche Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 550mm· Nennlänge mm 550mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 550 mm | Belastbarkeit: | 40 kg | Mindestkorpustiefe: | 554 mm | Schubkastenlänge: | 550 mm | Marke: | HETTICH | Modell: | Stop Control |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge hettich, kugelauszug, Schubladenauszug, Vollauszüge, 8000607144 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,67* | € 21,68* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,5131* | € 22,1401* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 13,5131* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|