Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4932 AM,12,7mm EinbauB,55


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 4932 AM,12,7mm EinbauB,55
Kugelauszug KA 4932 AM,12,7mm EinbauB,55
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1335043
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080295
EAN/GTIN:
     4023149140723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Holzschubkästen und Tablarböden · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Überauszug· Belastungsklasse 60 kg· Führungsart Sichtbare Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 128mm· Lochabstand b2 mm 64mm· Lochabstand b3 mm 32mm· Lochabstand C mm 483mm· Mindestkorpustiefe KT mm 554mm· Montageart aufliegende Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 550mm· Nennlänge mm 550mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
550 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Mindestkorpustiefe:
554 mm
Schubkastenlänge:
550 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
€ 6,99*
ab € 30,78*
€ 43,12*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,3935*
€ 44,0605*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,0605*
€ 52,432
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 41,2131*
€ 49,04359
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,727*
€ 44,89513
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,9496*
€ 42,78002
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,2635*
€ 39,58357
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,3935*
€ 33,78827
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 28,3935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.