Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Schließzylinder
>
elektronische Schließzylinder
>
RFID-Schlüsselanhänger
>
Artikel
Schlüsselanhänger m.Transponder Proxy 125 kHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1334755
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9078844
EAN/GTIN:
4023149120725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
• Als Benutzer oder Programmiertransponder verwendbar · Passiver Transponder mit RFID Technik EM4102 · Mögliche Lesereichweite der Transponder bis zu 25 mm · Bei metallischen Oberflächen muss eine externe Antenne verwendet werden · Gehäuse Kunststoff schwarz / weiß mit Symbol · Lieferzustand unprogrammiert · Programmierung erfolgt direkt am Schloss Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Schlüsselanhänger · Farbe: schwarz-weiß bedruckt · Frequenz: 125kHz
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
... >
Schlosstechnik
>
Elektronische Möbelschließsysteme
>
Transponder
Weitere Suchbegriffe:
RFID-Schlüsselanhänger
,
Transponder
,
Transpondersystem
,
Transponderchip
,
nfc tag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,3505*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,3505*
€ 7,5571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1255*
€ 7,28935
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,7905*
€ 6,8907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4855*
€ 6,52775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1655*
€ 6,14695
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,3455*
€ 5,17115
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.