Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 5332,12,7mm EinbauB,450,v


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 5332,12,7mm EinbauB,450,v
Kugelauszug KA 5332,12,7mm EinbauB,450,v
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1334660
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9057404
EAN/GTIN:
     4023149016158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Präzisions-Vollauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 30 kg· Farbe blau passiviert· Führungsart Sichtbare Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 96mm· Lochabstand b2 mm 128mm· Lochabstand C mm 392mm· Mindestkorpustiefe KT mm 454mm· Montageart seitliche Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 450mm· Nennlänge mm 450mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
450 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Mindestkorpustiefe:
454 mm
Schubkastenlänge:
450 mm
Marke:
HETTICH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,805*
€ 12,5456*
2 Tage
675
1
€ 6,99*
ab € 9,22*
€ 13,66*
1 Tag
8
1
€ 9,50*
ab € 9,42*
€ 13,96*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 12,5456*
€ 14,92926
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,9055*
€ 14,16755
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 11,5403*
€ 13,73296
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 11,3002*
€ 13,44724
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 10,935*
€ 13,01265
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,805*
€ 10,47795
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 125,456* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.