Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmutter R 88089 Trapezgewinde TR 30x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundmutter R 88089 Trapezgewinde TR 30x
Rundmutter R 88089 Trapezgewinde TR 30x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880899440300600
EAN/GTIN:
     4043952661567
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
Rundmutter Trapezgewinde
rundmutter trapezgewinde
Artikel 88089 A 4 Rundmuttern mit Trapezgewinde · Höhe = 1,5 d - Abmessung: TR 30 x 6 -60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88089.944· Normart REYHER-Artikel 88089
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Rundmuttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
30 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88089
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdübel, Muttern, Sonstige, Mutter, Reyher, 8000226805
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 66,3604*
€ 87,0786*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 71,935*
€ 88,725*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,0935*
€ 92,0828*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,284*
€ 105,494*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,9352*
€ 112,1657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,0828*
€ 109,57853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,1249*
€ 104,86863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,4232*
€ 95,70361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,0853*
€ 89,35151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,6635*
€ 86,46957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,0935*
€ 79,84127
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.