Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmutter TR 30 x 6 -60 R 88089 m.Trapezgewinde A 4 Höhe=1,5d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundmutter TR 30 x 6 -60 R 88089 m.Trapezgewinde A 4 Höhe=1,5d
Rundmutter TR 30 x 6 -60 R 88089 m.Trapezgewinde A 4 Höhe=1,5d
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421910
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880899440300600
EAN/GTIN:
     4043952661567
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
Rundmutter Trapezgewinde
rundmutter trapezgewinde
Rundmutter R 88089 Trapezgewinde TR 30x 6 -60 A 4 Höhe=1,5d 1 Stück Artikel 88089 A 4 Rundmuttern mit Trapezgewinde · Höhe = 1,5 d - Abmessung: TR 30 x 6 -60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88089.944· Normart: REYHER-Artikel 88089
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880899440300600
Werksnummer:
8000226805
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
TR 30 x 6 -60
Norm:
R 88089 m.Trapezgewinde
Produktart:
Rundmutter
Ausfuehrung:
A 4 Höhe=1,5d
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,30*
ab € 66,0704*
€ 87,1486*
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 71,665*
€ 88,795*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,1435*
€ 92,2028*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,874*
€ 105,564*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 90,2652*
€ 112,0857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,0857*
€ 133,38198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,4355*
€ 129,03825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,5852*
€ 120,88639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,0452*
€ 117,86379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,2652*
€ 107,41559
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.