| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1332192 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 110240100063000 EAN/GTIN: 4043952611463 |
| |
|
| | |
| DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 6,3/ 26,1-34 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 11024.010· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Federstecker Weitere Informationen: | | Größe: | 6,3 mm | Norm: | DIN 11024 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, din 11024 reyher, federsplint ohne norm, din 11024 6,3, Federsplint, Spannelemente, Federstecker, Reyher, Splint, 8000222716 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4569* | € 0,6666* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,6782* | € 0,9194* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,7325* | € 0,9325* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,7302* | € 0,9575* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,7611* | € 0,9711* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|