Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker 6,3/ 26,1-34 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstecker 6,3/ 26,1-34 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt
Federstecker 6,3/ 26,1-34 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415759
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     110240100063000
EAN/GTIN:
     4043952611463
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker DIN 11024 6,3/26,1-34 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 6,3/ 26,1-34 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 11024.010· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Federstecker
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110240100063000
Werksnummer:
8000222716
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061800
Gewicht brutto Kg:
0,061800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3/ 26,1-34
Norm:
DIN 11024
Produktart:
Federstecker
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,496*
€ 0,6557*
5 Tage
1048
50
€ 4,30*
ab € 0,7334*
€ 0,896*
6 Tage
850
50
€ 4,90*
ab € 0,9119*
€ 0,9119*
Lager 1955
1150
50
€ 5,99*
ab € 0,7988*
€ 0,9404*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,978*
€ 0,978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9404*
€ 1,11908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7988*
€ 0,95057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.