Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 60 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429400160060
EAN/GTIN:
     4043952610695
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.940 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
16 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,7346*
€ 1,0499*
5 Tage
425
20
€ 4,90*
ab € 0,8075*
€ 1,0775*
7 Tage
425
25
€ 5,99*
ab € 0,782*
€ 1,0853*
1 Tag
298
25
€ 5,59*
ab € 0,8288*
€ 1,0988*
Lager 4757
383
25
€ 4,95*
ab € 1,087*
€ 1,447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,447*
€ 1,72193
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,357*
€ 1,61483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.