Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429400160060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 60 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429400160060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 60 A 4
106429400160060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 60 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414353
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400160060
EAN/GTIN:
     4043952610695
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 60 A 4 1 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429400160060
Werksnummer:
8000222655
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,091000
Gewicht brutto Kg:
0,091000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,7446*
€ 1,0799*
5 Tage
425
20
€ 4,90*
ab € 0,8075*
€ 1,0975*
Lager 1955
425
25
€ 5,99*
ab € 0,792*
€ 1,1053*
1 Tag
298
25
€ 5,59*
ab € 0,8188*
€ 1,1288*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9527*
€ 1,3027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1053*
€ 1,31531
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,0753*
€ 1,27961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0536*
€ 1,25378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0036*
€ 1,19428
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,962*
€ 1,14478
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,6325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.