Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 55 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429400100055
EAN/GTIN:
     4043952610404
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.940 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
55 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2322*
€ 0,3261*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
1 Tag
1120
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2581*
€ 0,3381*
6 Tage
1600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2535*
€ 0,341*
Lager 4757
1440
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3372*
€ 0,4372*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3772*
€ 0,44887
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3372* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 43,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.