Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M10X55 A4 Senkschrauben mit Innensechskant, A4, M 10 x 55


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M10X55 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M10X55 A4
EAN/GTIN:
     4043952610404
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 55.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
55.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2322*
€ 0,3261*
Lager 8670
1100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
2 Tage
1120
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2581*
€ 0,3381*
7 Tage
1600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2535*
€ 0,341*
7 Tage
1600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2693*
€ 0,3493*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2475* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.