| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1330822 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79859440016010 EAN/GTIN: 4043952555217 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 10 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07985.944· Normart DIN 7985 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Form: | H | Ø: | 1,6 mm | Norm: | DIN 7985 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7045 a4 m 1,6x10, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a4, Gewindeschrauben, Schrauben, Flachkopfschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, 8000217605 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0184* | € 0,0259* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0205* | € 0,0272* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0186* | € 0,0275* | | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0239* | € 0,031* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,033* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|