| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1327700 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73440000050024 EAN/GTIN: 4043952508213 |
| |
|
| | |
| DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 24 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07344.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 24 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 7344 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din 7344, Reyher, Stift, Spannstifte, Spannhülsen, Stifte, 8000212277 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,051* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0406* | € 0,0572* | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0391* | € 0,0579* | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0552* | € 0,0725* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0637* | € 0,0846* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|