Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 5 x 24 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 5 x 24 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 5 x 24 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394988
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073440000050024
EAN/GTIN:
     4043952508213
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 5x 24 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 24 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073440000050024
Werksnummer:
8000212277
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 24
Norm:
DIN 7344/ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0519*
€ 0,0693*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,03*
€ 25,21*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 20,20*
€ 28,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 31,54*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 31,79*
€ 41,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,51*
€ 49,3969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,31*
€ 49,1589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.