| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1327676 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73439600080028 EAN/GTIN: 4043952507926 |
| |
|
| | |
| DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 28 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07343.960 Weitere Informationen: | | Länge: | 28 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiral-Spannstifte, Regelausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | DIN 7343 | Werkstoff: | 1.431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din 7343 8x28, spannstifte ohne din, spiralspannstift d8, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Reyher, Stifte, 8000212237 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,1316* | € 0,1726* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,1405* | € 0,1735* | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,1335* | € 0,183* | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1773* | € 0,2173* | | | | | 9 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,3153* | € 0,3784* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|