Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 28 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 28 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 28 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402101
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600080028
EAN/GTIN:
     4043952507926
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 8x 28 1.4310 Regelausf. 500 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 28 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600080028
Werksnummer:
8000212237
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 28
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,1316*
€ 0,1726*
9 Tage
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1735*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1325*
€ 0,182*
11 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1773*
€ 0,2173*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,3153*
€ 0,3784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3784*
€ 0,4503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3453*
€ 0,41091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3353*
€ 0,39901
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3153*
€ 0,37521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 189,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.