Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 1,5 m6x 8 Stahl g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 6325 1,5 m6x 8 Stahl g
Zylinderstift DIN 6325 1,5 m6x 8 Stahl g
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63250000015008
EAN/GTIN:
     4051427175204
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
1,5 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0202*
€ 0,0287*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0206*
€ 0,0304*
6 Tage
15000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0325*
8 Tage
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0249*
€ 0,0331*
6 Tage
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.