Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040359400120000
EAN/GTIN:
     4043952469705
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.940 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1250
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1136*
€ 0,1716*
2 Tage
1120
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1276*
€ 0,1796*
7 Tage
1600
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1243*
€ 0,1821*
7 Tage
1600
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1333*
€ 0,1883*
Lager 4757
1440
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1747*
€ 0,2347*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1747* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 11,735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.