| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040359400120000 Herst.-Nr.: 040359400120000 EAN/GTIN: 4043952469705 |
| |
|
| | |
| ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.810 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, M12, M 12, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4035120, 04035.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1136* | € 0,1706* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1266* | € 0,1786* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1243* | € 0,1811* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1333* | € 0,1873* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1491* | € 0,2061* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1136* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 8,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|