Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 4
Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391421
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040359400120000
EAN/GTIN:
     4043952469705
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 A 4 50 Stück ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.940· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040359400120000
Werksnummer:
8000201056
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1850
50
€ 4,30*
ab € 0,1146*
€ 0,1716*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1162*
€ 0,1818*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1481*
€ 0,2091*
Lager 1955
2250
50
€ 5,99*
ab € 0,1807*
€ 0,2524*
8 Tage
1575
50
€ 5,59*
ab € 0,1857*
€ 0,2557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.