Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 5 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040355000120000
EAN/GTIN:
     4043952469149
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 05 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.500 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
05
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5995*
€ 0,7963*
1 Tag
2800
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,678*
€ 0,838*
7 Tage
4000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,666*
€ 0,8455*
6 Tage
4000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,68*
€ 0,86*
Lager 4757
3600
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,8876*
€ 1,0876*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,0876*
€ 1,29424
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,0676*
€ 1,27044
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0076*
€ 1,19904
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,9776*
€ 1,16334
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,8876*
€ 1,05624
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8876* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 108,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.