Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 5 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040355000120000
EAN/GTIN:
     4043952469149
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 05 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.500 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
05
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5995*
€ 0,8063*
Lager 4BULW
2800
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,678*
€ 0,848*
6 Tage
4000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,666*
€ 0,8555*
6 Tage
4000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,69*
€ 0,86*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7633*
€ 0,9433*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,678* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 84,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.