| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200984 Herst.-Nr.: 40355000120000 EAN/GTIN: 4043952469149 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 5 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4035 niedrig m.Fasen | Hauptmerkmal: | M 12 | Ausführung: | 5 | Artikellangtext: | ISO 4035 05 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04035.500· Normart ISO 4035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,5995* | € 0,8063* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,678* | € 0,848* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,666* | € 0,8555* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,69* | € 0,86* | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7633* | € 0,9433* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|