| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1321854 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14800140270000 EAN/GTIN: 4043952368190 |
| |
|
| | |
| DIN 1480 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser · geschmiedet · offene Form mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 27 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form SP-AE· Gruppencode 01480.014· Normart DIN 1480 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 27 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Ausführung: | Spannschlösser, geschmiedet, offene Form, AE = mit 2 Anschweißenden nach DIN 34828 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reyher, Spannschloss, Spannschlösser, 8000184718 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,6188* | € 21,6175* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,6742* | € 22,3324* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,3507* | € 22,9907* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,4623* | € 25,1255* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,74* | € 26,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|