Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP-AE M 27 DIN 1480 offen m.2Anschweißenden Stahl 3.6 galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP-AE M 27 DIN 1480 offen m.2Anschweißenden Stahl 3.6 galvanisch ve
Spannschloss SP-AE M 27 DIN 1480 offen m.2Anschweißenden Stahl 3.6 galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373853
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014800140270000
EAN/GTIN:
     4043952368190
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa
Spannschloss DIN 1480 offen 2Anschweißenden SP-AE M27 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser · geschmiedet · offene Form mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 27 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: SP-AE· Gruppencode: 01480.014· Normart: DIN 1480
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014800140270000
Werksnummer:
8000184718
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,530000
Gewicht brutto Kg:
3,530000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
SP-AE M 27
Norm:
DIN 1480 offen m.2Anschweißenden
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 14,6188*
€ 21,6175*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,6742*
€ 22,3324*
1 Tag
44
1
€ 5,59*
ab € 16,3507*
€ 22,9907*
Lager 1955
62
1
€ 5,99*
ab € 18,4623*
€ 25,1255*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 19,74*
€ 26,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,1255*
€ 29,89935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,4539*
€ 29,10014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,9023*
€ 27,25374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,5223*
€ 26,80154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,5223*
€ 25,61154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,4623*
€ 21,97014
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.