Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M24
Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M24
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14800100240000
EAN/GTIN:
     4043952368091
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)m 24
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern · geschmiedet · offene Form - Abmessung: SP M 24 / 255 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01480.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form
Form:
SP
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 1480
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Mutter, Mutterndreher, Spannschlösser, Spannschlossmuttern, Reyher, 8000184708
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
114
10
€ 4,90*
ab € 6,935*
€ 8,985*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,9538*
€ 9,3975*
3 Tage
135
1
€ 4,30*
ab € 6,4073*
€ 9,6878*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,675*
€ 12,335*
5 Tage
159
1
€ 5,99*
ab € 8,7377*
€ 12,5543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,3975*
€ 11,18303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,9788*
€ 10,68477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3256*
€ 9,90746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8469*
€ 9,33781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3338*
€ 8,72722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9538*
€ 7,08502
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.