Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter SP M 24 / 255 DIN 1480 offen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter SP M 24 / 255 DIN 1480 offen Stahl galvanisch verzinkt
Spannschlossmutter SP M 24 / 255 DIN 1480 offen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376561
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014800100240000
EAN/GTIN:
     4043952368091
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)m 24
Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M24/255 Stahl galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern · geschmiedet · offene Form - Abmessung: SP M 24 / 255 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014800100240000
Werksnummer:
8000184708
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP M 24 / 255
Norm:
DIN 1480 offen
Produktart:
Spannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
114
10
€ 4,90*
ab € 6,925*
€ 8,915*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,9338*
€ 9,3775*
5 Tage
141
1
€ 4,30*
ab € 6,3873*
€ 9,6678*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,665*
€ 12,295*
Lager 1955
168
1
€ 5,99*
ab € 8,7277*
€ 12,5043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5043*
€ 14,88012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,081*
€ 14,37639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,4077*
€ 13,57516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,0477*
€ 13,14676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6777*
€ 12,70646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7277*
€ 10,38596
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.