Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 10x 45 Stahl 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift DIN 1474 10x 45 Stahl 25
Steckkerbstift DIN 1474 10x 45 Stahl 25
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14740000100045
EAN/GTIN:
     4043952362877
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 10 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,009*
€ 1,4689*
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,6543*
€ 2,2558*
7 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 1,8025*
€ 2,3025*
6 Tage
275
25
€ 5,99*
ab € 1,8073*
€ 2,3353*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,8686*
€ 2,3786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4689*
€ 1,74799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4069*
€ 1,67421
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,7225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.