Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 10 x 45 DIN 1474 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift 10 x 45 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 10 x 45 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000100045
EAN/GTIN:
     4043952362877
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 10x 45 Stahl 25 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 10 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000100045
Werksnummer:
8000184416
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028600
Gewicht brutto Kg:
0,028600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 45
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,009*
€ 1,4489*
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,6643*
€ 2,2558*
6 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 1,7925*
€ 2,3025*
Lager 1955
275
25
€ 5,99*
ab € 1,8173*
€ 2,3353*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,8586*
€ 2,3786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3353*
€ 2,77901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2463*
€ 2,6731
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1073*
€ 2,50769
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0473*
€ 2,43629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9873*
€ 2,36489
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,8173*
€ 2,16259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,3825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.