Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 20x 28x 0,5 A 2/1.431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 20x 28x 0,5 A 2/1.431
Paßscheibe DIN 988 20x 28x 0,5 A 2/1.431
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9889202028050
EAN/GTIN:
     4051427193772
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlmutter DIN 431
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 20 x 28 x 0,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 20mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00988.920· Länge 28mm· Normart DIN 988· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
28 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
A 2/1.4310
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 988, Paßscheibe, Stützscheibe, Rohrmutter, passscheibe 20x28x0,5 a2, edelstahlmutter din 431, din 988 edelstahl, Scheibe, Kugelscheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben, Kegelpfanne, Reyher, 8000181970
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0325*
€ 0,044*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0328*
€ 0,0466*
7 Tage
5000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0486*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0421*
€ 0,0536*
8 Tage
4900
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0421*
€ 0,0536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 46,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.