Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 10x 16x 0,1 A 2/1.431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 10x 16x 0,1 A 2/1.431
Paßscheibe DIN 988 10x 16x 0,1 A 2/1.431
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9889201016010
EAN/GTIN:
     4051427193604
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlmutter DIN 431
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 10 x 16 x 0,1 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00988.920· Länge 16mm· Normart DIN 988· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
16 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,1 mm
Werkstoff:
A 2/1.4310
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 988, Paßscheibe, Stützscheibe, Rohrmutter, din 988 10x16x0,1 a2, edelstahlmutter din 431, din 988 edelstahl, Scheibe, Kugelscheibe, Unterlegscheibe, Kegelpfanne, Reyher, Unterlegscheiben, 8000181953
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0136*
€ 0,0136*
3 Tage
9316
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00934*
€ 0,01373*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00955*
€ 0,01449*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0167*
7 Tage
4900
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0164*
€ 0,022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01449*
€ 0,01724
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01393*
€ 0,01658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01291*
€ 0,01536
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01213*
€ 0,01443
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00955*
€ 0,01136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.