| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1319881 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9829200100000 EAN/GTIN: 4043952345580 |
| |
|
| | |
| ~DIN 982 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00982.920· Normart DIN 982 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form | Norm: | DIN 982 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 6924 a2 m 10, din 6924, din 6924 m10, Reyher, Sechskantmuttern, 8000181381 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0917* | € 0,1232* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,129* | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0933* | € 0,1307* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,1077* | € 0,1378* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,1108* | € 0,1398* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 65,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|