| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009829200100000 Herst.-Nr.: 009829200100000 EAN/GTIN: 4043952345580 |
| |
|
| | |
| ~DIN 982 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.170 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 6924 a2 m 10, din 6924, din 6924 m10, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, M10, M 10, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM982100, 00982.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0995* | € 0,1205* | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0957* | € 0,1232* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,1254* | € 0,1254* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,1157* | € 0,133* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,1458* | € 0,1458* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 60,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|