Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M10x 30 A 4 25 Stü


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 938 M10x 30 A 4 25 Stü
Stiftschraube DIN 938 M10x 30 A 4 25 Stü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1316677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9389400100030
EAN/GTIN:
     4043952302163
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
DIN 938 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00938.940
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Schrauben, Stiftschraube, Reyher, Schraube, Stiftschrauben, 8000176826
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4437*
€ 0,6937*
5 Tage
26
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,5025*
€ 12,4025*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,1625*
€ 12,6825*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,575*
€ 13,125*
6 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,975*
€ 15,165*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,125*
€ 15,61875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,8675*
€ 15,31233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,465*
€ 14,83335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,2075*
€ 14,52693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,815*
€ 14,05985
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,715*
€ 11,56085
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,495*
€ 11,29905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,845*
€ 10,52555
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,685*
€ 10,33515
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,575*
€ 10,20425
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.