Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 10 x 30 DIN 938 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftschraube M 10 x 30 DIN 938 A 4
Stiftschraube M 10 x 30 DIN 938 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365604
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009389400100030
EAN/GTIN:
     4043952302163
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
Stiftschraube DIN 938 M10x 30 A 4 25 Stück DIN 938 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009389400100030
Werksnummer:
8000176826
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019600
Gewicht brutto Kg:
0,019600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 30
Norm:
DIN 938
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4437*
€ 0,6937*
4 Tage
26
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,4225*
€ 12,5925*
5 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,2325*
€ 12,8925*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,565*
€ 13,355*
Lager 1955
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,995*
€ 15,445*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,445*
€ 18,37955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,295*
€ 18,20105
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,505*
€ 14,88095
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,205*
€ 14,52395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,355*
€ 13,51245
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,155*
€ 13,27445
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,995*
€ 13,08405
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.