Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M8x 55 A 4 25 Stüc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 938 M8x 55 A 4 25 Stüc
Stiftschraube DIN 938 M8x 55 A 4 25 Stüc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1316670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9389400080055
EAN/GTIN:
     4043952302071
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
DIN 938 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00938.940
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Stiftschrauben, Stiftschraube, Reyher, Schraube, Schrauben, 8000176817
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,5066*
€ 0,7376*
6 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7575*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5139*
€ 0,7799*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,666*
€ 0,896*
5 Tage
175
25
€ 5,99*
ab € 1,1977*
€ 1,5595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7799*
€ 0,92808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7487*
€ 0,89095
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6919*
€ 0,82336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6507*
€ 0,77433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6039*
€ 0,71864
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5139*
€ 0,61154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,4975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.