Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN938 M8X55 A4 Stiftschraube, Einschraubende = 1 d, A4, M 8 x 55


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00938_AK.JPG
D00938_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN938 M8X55 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN938 M8X55 A4
EAN/GTIN:
     4043952302071
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
DIN 938 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 55.00 Normart: DIN Normnummer: 938 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
55.00
Normart:
DIN
Normnummer:
938
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: 501DIN938 M8X55 A4, DIN938 M8X55 A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,656*
€ 0,946*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,645*
€ 18,37*
Lager 8670
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,6075*
€ 18,6575*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,8175*
€ 19,3275*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 29,7125*
€ 38,8075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,6575*
€ 22,20243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,6875*
€ 19,85813
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,2775*
€ 18,18023
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,7775*
€ 17,58523
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,2875*
€ 17,00213
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 13,6075*
€ 16,19293
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5443* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.