| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315995 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9378050360300 EAN/GTIN: 4051426644046 |
| |
|
| | |
| ~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00937.805 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Kronenmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde | Form: | Fein | Ø: | 36 mm | Norm: | DIN 937 | Werkstoff: | 17 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 979, Kronenmutter DIN 979, DIN 979 FG, Kronenmutter DIN 979 FG, m36 x 3 din 979, din 937 fg, din 937 feingewinde, Mutter, Kronenmuttern, Reyher, Muttern, 8000176339 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,2908* | € 1,9809* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,5641* | € 2,2893* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,6678* | € 2,3278* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,7313* | € 2,4113* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,1073* | € 2,9273* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,809* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|