Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 36 x 3 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 36 x 3 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Kronenmutter M 36 x 3 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363923
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009378050360300
EAN/GTIN:
     4051426644046
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM36x 3 17 H Feingew. 1 Stück ~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.805
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009378050360300
Werksnummer:
8000176339
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,186000
Gewicht brutto Kg:
0,186000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 3
Norm:
DIN 937 niedrige Form
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
17 H m.Feingewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2808*
€ 1,9409*
3 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 1,5541*
€ 2,2493*
Lager 1955
110
10
€ 5,99*
ab € 1,6778*
€ 2,2778*
7 Tage
77
10
€ 5,59*
ab € 1,7358*
€ 2,3858*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,1173*
€ 2,8773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2778*
€ 2,71058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2178*
€ 2,63918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0978*
€ 2,49638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0278*
€ 2,41308
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6778*
€ 1,99658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,778* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.