Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M12 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M12 A 4 50 Stück
Sechskantmutter DIN 936 M12 A 4 50 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9369400120000
EAN/GTIN:
     4043952294093
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00936.940· Normart DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, din936 m12 a4, din 936, din 936 m12, Sechskantmuttern, Reyher, 8000176291
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,1492*
€ 0,2234*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1534*
€ 0,237*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2016*
€ 0,2716*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2075*
€ 0,2895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.