Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 DIN 936 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 DIN 936 A 4
Sechskantmutter M 12 DIN 936 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009369400120000
EAN/GTIN:
     4043952294093
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
Sechskantmutter DIN 936 M12 A 4 50 Stück DIN 936 A 4 Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.940· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009369400120000
Werksnummer:
8000176291
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2016*
€ 0,2716*
4 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,51*
€ 10,95*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,285*
€ 11,365*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 11,60*
Lager 1955
16
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,065*
€ 13,765*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,765*
€ 16,38035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,695*
€ 16,29705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,625*
€ 16,21375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,275*
€ 13,41725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,955*
€ 13,03645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,265*
€ 12,21535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,105*
€ 12,02495
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,065*
€ 11,97735
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.