Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M20 A 2 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M20 A 2 10 Stück
Sechskantmutter DIN 936 M20 A 2 10 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9369200200000
EAN/GTIN:
     4043952293881
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
DIN 936 A 2 Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00936.920· Normart DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, din 936 m20, din 936, din 936 a2, Sechskantmuttern, Reyher, 8000176272
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
430
10
€ 4,30*
ab € 0,3612*
€ 0,5531*
7 Tage
430
10
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,555*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,3664*
€ 0,586*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,4669*
€ 0,6669*
6 Tage
610
10
€ 5,99*
ab € 0,5127*
€ 0,7378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5681*
€ 0,67604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5262*
€ 0,62618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4883*
€ 0,58108
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.