| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009369200200000 Herst.-Nr.: 009369200200000 EAN/GTIN: 4043952293881 |
| |
|
| | |
| DIN 936 A 2 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.970 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, din 936 m20, din 936, din 936 a2, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, M20, M 20, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM936200, 00936.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4669* | € 0,7269* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,582* | € 5,441* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,81* | € 5,46* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,624* | € 5,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,097* | € 7,308* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3582* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|